※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04368402
品番
4LCD 2500
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
刃長ap(mm)
90
刃数
4
トラスコ品番
109-5641
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
全長(mm)
160
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0〜+0.030
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります