G-8029 ボルトヒート ファスナーベスト コーコス信岡 04369071

G-8029 ボルトヒート ファスナーベスト コーコス信岡 04369071
G-8029 ボルトヒート ファスナーベスト コーコス信岡 04369071
G-8029 ボルトヒート ファスナーベスト コーコス信岡 04369071

ボルトヒート ファスナーベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色ネイビー
内容量1着注文コード04369071品番G-8029
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

光吸収発熱綿(アルティメットカーボ)が+8度の発熱効果を発揮。
マイクロカーボンファイバーの電熱ヒーター効果は最大60度。
背中上部と両脇ポケットの計3箇所についている電熱シートが背中とお腹の両側から上半身をあたためます。
防風素材が衣服内への風の侵入を防いで暖かさをキープ。
風を通しにくい前ファスナー仕様。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/スポーツ観戦/カジュアル
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
63
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする