BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 溶接ガスホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 溶接ガスホース(カプラ無し)
シールドガス用(SLD)ホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全179種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04369848
品番
5x2BJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
長さ(m)
40
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
11.2
最高使用圧力(MPa)
2
最小曲げ半径(mm)
90
参考質量(g/m)
110
輸送物温度範囲(℃)
-25〜70
使用可能雰囲気温度(℃)
-25〜70
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:緑
外被構造
筋入
用途
溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し