BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ゴムホース
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全151種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04371616
品番
SA08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
長さ(m)
2
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
26.1
最高使用圧力(MPa)
2
最小破壊圧力(MPa)
12
最小曲げ半径(mm)
150
参考質量(g/m)
610
適合流体
スチーム
流体温度(℃)
+4〜+210
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜+70
材質
内管・外被:耐熱性合成ゴム
補強層
1W
用途
スチーム洗浄専用
色
外被:黒
注意
※鉱物性作動油には使用しないでください。