スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04371625 品番 SA08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(m)3 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)26.1 最高使用圧力(MPa)2 最小破壊圧力(MPa)12 最小曲げ半径(mm)150 参考質量(g/m)610 適合流体スチーム 流体温度(℃)4〜210 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 材質内管・外被:耐熱性合成ゴム 補強層1W 用途スチーム洗浄専用 外被:黒 特性耐熱性
注意
※鉱物性作動油には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする