サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比104
104
121
143
165
195
231
273
319
6177
7569
731
841
1003
1247
1479
1849
2065
2537
3045
377
4437
473
5133
559
649
3481
29
枠番6125DB
内容量1台注文コード04371973品番CNV-6125DB-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

モータータイプレデューサ取付け方法取付台付減速比104シリーズ6000シリーズ(レデューサ)減速方法トロコイド系曲線歯形を持つ内接式遊星歯車機構高度(m)標高1000以下使用モーター(kW)0.00~99999.00使用周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下潤滑方式グリース潤滑、または油潤滑設置場所屋内(塵埃の少ない水のかからない場所)振動1G以下入力回転数(min-1[r.p.m])0.00~99999.00低速軸方向取付方向自由枠番6125DB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする