BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ゴムホース
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04373156
品番
SK12F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじサイズ
G3/4
寸法X(mm)
36
寸法L(mm)
88
概略質量(g)
610
材質
SS・SC相当鋼
表面処理
亜鉛メッキ・クロメート処理(芯金具)
適合流体
スチーム