スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04373165 品番SK16F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ねじサイズG1 寸法X(mm)41 寸法L(mm)101 概略質量(g)670 材質SS・SC相当鋼 表面処理亜鉛メッキ・クロメート処理(芯金具) 適合流体スチーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする