曜日別特売
KTP+54-150S-2 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用 サンユー印刷 04373208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTP+54-150S-2 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用 サンユー印刷 04373208
KTP+54-150S-2 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用 サンユー印刷 04373208
KTP+54-150S-2 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用 サンユー印刷 04373208
KTP+54-150S-2 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用 サンユー印刷 04373208
KTP+54-150S-2 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用 サンユー印刷 04373208
KTP+54-150S-2 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用 サンユー印刷 04373208
KTP+54-150S-2 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用 サンユー印刷 04373208

キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード04373208品番KTP+54-150S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。
高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。
耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。

用途
定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×15内容量(g)150外装フィルム
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※本品は食べられません。
※直射日光はさけて保管して下さい。
※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
※直火での調温はおやめください。
※取扱い方法は記載の通りご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする