遮光さわやか麦わら帽子

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04373619 品番YZE-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

後ろの帽子部がギンギラ布で日差しをシャットアウト

(アソート)黒、赤 寸法(mm)440×440×120、つば110 材質本体:指定外繊維(草木)100%、フード:アルミニウム100% 用途炎天下での作業時の日よけ対策に。
注意
※色は黒もしくは赤になります。ご指定できかねますので予めご了承ください。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・湿疹をおこす場合があります。
※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。
※水洗いは出来ません。
※火のそばに置かないでください。
※物品保護に使用する場合、あくまでも物品を暫定的な衝撃から保護する為のもので、物品の高価な物品表面に傷がつきやすい材質のもには使用・接触させないでください。
※寝具としての使用はお控えください。
※勢い良くマットに乗らないでください。マットが滑って転倒の恐れがあります。
※本製品を強く引っ張らないでください。生地が避けることがあります。
※ご家庭での洗濯は出来ません。お手入れは軽く叩いて汚れを落としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04373619
2024-07-02
用途:
炎天下の外仕事、農作業
扇島村共和国 様 (農・林・水産業)

このタイプが1番涼しいのに廃盤になりつつある!被ったことのある人にしかわからない後頭部の涼しさは、涼かちゃんでは味わえない!麦わら帽子タイプでは味わえない。もう7月ですでに在庫切れで販売は10月からだと!?意味ないじゃん!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする