VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.9
材質(パッド)
NBR
注文コード
04373655
品番
VU1.5X-N
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
1.9
材質(パッド)
NBR
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青