VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.9
材質(パッド)
ウレタン
注文コード
04373680
品番
VU1.5X-U
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
1.9
材質(パッド)
ウレタン
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
灰色又は深緑