VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
3.5
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
M2.5オネジ
注文コード
04374258
品番
VU3K-S-M2.5M
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
3.5
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
M2.5オネジ
取付ねじ
M2.5オネジ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤