曜日別特売
VU6-S-M5M 真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) 金具付き VMECA 04374398

真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)7材質(パッド)シリコンねじ径M5オネジ注文コード04374398品番VU6-S-M5M
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
パッド径(Φmm)7材質(パッド)シリコンねじ径M5オネジ取付ねじM5オネジ硬度(パッド)55色(パッド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする