VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
27
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
M5メネジ・G1/8オネジ
注文コード
04374565
品番
VU25-S-M518MF
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
27
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
M5メネジ・G1/8オネジ
取付ねじ
M5メネジ・G1/8オネジ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤