曜日別特売
VU30-N-18F 真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) 金具付き VMECA 04374617

真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)32材質(パッド)NBRねじ径G1/8メネジ注文コード04374617品番VU30-N-18F
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
パッド径(Φmm)32材質(パッド)NBRねじ径G1/8メネジ取付ねじG1/8メネジ硬度(パッド)60色(パッド)黒又は青
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする