VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
22
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M5メネジ・G1/8オネジ
注文コード
04375457
品番
VF20-N-M518MF
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
22
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M5メネジ・G1/8オネジ
取付ねじ
M5メネジ・G1/8オネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青