VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
32
材質(パッド)
NBR
ねじ径
G3/8オネジ
注文コード
04375615
品番
VF30-N-M-38M
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
32
材質(パッド)
NBR
ねじ径
G3/8オネジ
取付ねじ
G3/8オネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青