VMECA
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
G3/8オネジ
注文コード
04375676
品番
VF30-PU-38M
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
32
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
G3/8オネジ
取付ねじ
G3/8オネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
オレンジ