VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
7
材質(パッド)
NBR
注文コード
04377110
品番
VB6X-N
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
7
材質(パッド)
NBR
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青