曜日別特売
VB17-S 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA 04377277

真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04377277品番VB17-S
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
パッド径(Φmm)18.5材質(パッド)シリコンねじ径ゴムのみ取付ねじゴムのみ硬度(パッド)55色(パッド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする