真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)34 材質(パッド)シリコン 注文コード04377374 品番VB30-S
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はパッド径・材質など73種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)34 材質(パッド)シリコン ねじ径ゴムのみ 取付ねじゴムのみ 硬度(パッド)55 色(パッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする