VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
5.6
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
M5Mオネジ
注文コード
04377819
品番
VB5-S-M5M
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
268
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
5.6
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
M5Mオネジ
取付ねじ
M5Mオネジ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤