曜日別特売
VB30-PU-18F 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き VMECA 04378388

真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ねじ径G1/8メネジ注文コード04378388品番VB30-PU-18F
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
パッド径(Φmm)34材質(パッド)ポリウレタンねじ径G1/8メネジ取付ねじG1/8メネジ硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする