VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) パッドのみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
NBR
パッド寸法(mm)
10×30
注文コード
04380488
品番
VOU10*30-N
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・パッド寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
NBR
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
パッド寸法(mm)
10×30
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青