VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
NBR
パッド寸法(mm)
15×45
ねじ径
G1/8オネジ
注文コード
04380890
品番
VOU15*45-N-F-18M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・パッド寸法・ねじ径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
NBR
ねじ径
G1/8オネジ
取付ねじ
G1/8オネジ
パッド寸法(mm)
15×45
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青