VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
NBR
パッド寸法(mm)
4×10
ねじ径
M5×0.8オネジ
注文コード
04381188
品番
VOU4*10-N-M5M
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・パッド寸法・ねじ径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M5×0.8オネジ
取付ねじ
M5×0.8オネジ
パッド寸法(mm)
4×10
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青