VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) パッドのみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04381556
品番
VOC11*23-WS
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
ゴムのみ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
白
取付ねじ
ゴムのみ
パッド寸法(mm)
11×23