VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
シリコン
パッド寸法(mm)
35×110
ねじ径
G3/8メネジ
注文コード
04381590
品番
VOC35*110-S-38F
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・パッド寸法・ねじ径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G3/8メネジ
取付ねじ
G3/8メネジ
パッド寸法(mm)
35×110
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤