VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VSシリーズ(スポンジ) パッドのみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04381818
品番
VS60-E(EPDM)
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
60
材質(パッド)
EPDM(スポンジ)
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒