VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VSシリーズ(スポンジ) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04381897
品番
VS100-E-12F(EPDM)
参考基準価格(税別)
¥41,230
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
100
材質(パッド)
EPDM(スポンジ)
ねじ径
G1/2メネジ
取付ねじ
G1/2メネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒