VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VSシリーズ(スポンジ) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04381915
品番
VS200-E-12F(EPDM)
参考基準価格(税別)
¥179,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
200
材質(パッド)
EPDM(スポンジ)
ねじ径
G1/2メネジ
取付ねじ
G1/2メネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒