VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04381985
品番
VBF25-N-18F
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
NBR
ねじ径
G1/8メネジ
取付ねじ
G1/8メネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青