VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04382116
品番
VBF30-N-M10M
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
32
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M10XP1.5オネジ
取付ねじ
M10XP1.5オネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青