VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04382168
品番
VBF30-PU-M10M
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
32
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
M10XP1.5オネジ
取付ねじ
M10XP1.5オネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
オレンジ