VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04382229
品番
VBF30-S-M10M
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
32
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
M10XP1.5オネジ
取付ねじ
M10XP1.5オネジ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤