VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) パッドのみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
35.5
材質(パッド)
NBR
注文コード
04384146
品番
VBU35-NF
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
35.5
材質(パッド)
NBR
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青