VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) パッドのみ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
35.5
材質(パッド)
ポリウレタン
注文コード
04384155
品番
VBU35-PU
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
35.5
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
オレンジ