VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
35.5
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G1/4オネジ(シリコン専用)
注文コード
04384618
品番
VBU35-S-F-14MB2
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
35.5
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G1/4オネジ(シリコン専用)
取付ねじ
G1/4オネジ(シリコン専用)
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤