VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04385695
品番
VOBF30*60-PU-M10M
参考基準価格(税別)
¥10,540
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
M10XP1.5オネジ
取付ねじ
M10XP1.5オネジ
パッド寸法(mm)
32×62
硬度(パッド)
60
色(パッド)
オレンジ