VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15.5
材質(パッド)
シリコン
注文コード
04385887
品番
VBL10-S
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15.5
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤