三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
Gコート ステップフリーストレートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.2
注文コード
04387196
品番
G-WSS 10.2
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工に最適です。
ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
98
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
10.2
用途
深穴加工
トラスコ品番
665-4452
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル先端角度(°)
118
シャンク形状
ストレートシャンク