VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) パッドのみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
シリコン
注文コード
04387296
品番
VOBL35*90-S
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
パッド寸法(mm)
30×90
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤