VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
NBR
注文コード
04387339
品番
VOBL35*90-N-F-12F
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
NBR
ねじ径
G1/2メネジ
取付ねじ
G1/2メネジ
パッド寸法(mm)
30×90
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青