エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
Google Pixel 6a フィルム アンチグレア 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 指紋認証対応 反射防止 マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04387488
品番
PM-P221FLFPRN
在庫数量:残り34点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,590
¥
789
バスケットに入れる
液晶画面を隅から隅まで保護できます。専用ヘラ付きで貼りつけやすく、液晶画面をしっかり守る指紋防止機能付き衝撃吸収反射防止タイプのGoogle Pixel 6a用液晶保護フィルムです。
対応機種
Google Pixel 6a
セット内容
ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収指紋防止反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
サイズ(inch)
6.1
特性
アンチグレア/衝撃吸収/フルカバー/指紋防止/指紋認証対応/反射防止/マット