対応インチサイズ14Wインチ(16:10)
寸法(幅W×高さH)(mm)302×188.5
フィルター厚さ(mm)0.4
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
ブルーライトカット率約50%
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5.5
機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
その他環境に配慮した簡易パッケージ