プライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 14Wインチ(16:10) Dynabook RJ74 用 ブルーライトカット 紫外線カット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04387567 品番EF-PFKDY01
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

対応機種Dynabook RJ74 専用(14Wインチ(16:10)) ※2022年08月時点での情報です。 寸法(幅W×高さH)(mm)302×188.5 フィルター厚さ(mm)0.4 可視光線透過率(%)約75 表面硬度3H ブルーライトカット率約50% 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5.5 機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上 付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) その他環境に配慮した簡易パッケージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする