Gコート ステップフリーストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5 注文コード04387783 品番G-WSS 5.0
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はドリル径・内容量など170種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工に最適です。
ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

ドリル径(Φmm)5 溝長(mm)62 全長(mm)92 シャンク径(Φmm)5 用途深穴加工 トラスコ品番666-0142 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする