マグネットシールブック うみのいきもの

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード04387838 品番6709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

貼ったりはがしたり繰り返し遊べる海の生き物たちのマグネットシールブック
海の生き物絵合わせ図鑑付 マグネットシール19種類付
材質:紙、鉄、マグネット。サイズ:台紙:180×257mm、マグネットシール:170×245mm。セット内容:台紙×1、マグネットシール×1

セット内容台紙×1、マグネットシール×1 材質紙,鉄,マグネット 寸法(cm)19×27 用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする