木製棒通し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード04388084 品番6780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

遊びながら形と数が覚えられる
材質:ポプラベニヤ、MDF。サイズ:台座:74×250×10mm。セット内容:丸×1、四角形×2、三角形×3、十字×4、五角形×5、台座×1

セット内容丸×1、四角形×2、三角形×3、十字×4、五角形×5、台座×1 材質ポプラベニヤ,MDF 寸法(cm)26×5×13 用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする